WATTS Seria 3501B, Adaptor tată


Filtru
Material de bază: Plastic , Materialul corpului: Polisulfonă , Culoare: Alb , Finalizarea: Polisulfonă , Tip de montare: Conector , Material de intrare: Polisulfonă , Tip admisie: Conectare rapidă , Material: Polisulfonă , Max. Presiune: 250 psi , Max. Presiune de lucru: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3501B , Min. Temp.: 75 de grade F , Material de iesire: Polisulfonă , Tip priză: Filet mascul , Temp. Gamă: 180 grade F
StilModelTip conexiuneDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
3501B-1014
Tub x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.86
A
3501B-1006
Tub x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1/8 "3 / 8 "1 / 2 "€12.01
A
3501B-1816
Tub x MNPT1"1"1-3/4 "1"1"€19.20
A
3501B-1012
Tub x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1/8 "3 / 4 "1 / 2 "€15.23
A
3501B-1412
Tub x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3/8 "3 / 4 "3 / 4 "€17.10
A
3501B-1008
Tub x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1/8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.64
A
3501B-0808
Tub x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?