HANSEN Corp cuplaj rapid universal


Filtru
Tip de schimb: Universal , Sigilii: Nitril
StilModelPresiune maximăDimensiune BarbMarimea corpuluiDimensiunea conducteiTemp. GamăfinalizareaRacord pentru furtunTip de blocarePreț (ex. TVA)
A
23204014
250 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grade până la 200 grade FChrome trivalent(M) NPTManșon€179.74
B
23204400
250 psi1 / 2 "1 / 2 "--40 grade până la 200 grade FChrome trivalentFurtun BarbManșon€161.85
C
23203024
250 psi1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 200 grade FChrome trivalent(F) NPTManșon€180.19
D
530E
500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€129.32
E
540
500 psi-1 / 2 "3 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTManșon€61.92
F
580
500 psi1 / 2 "1 / 2 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€79.72
D
550
500 psi-1 / 2 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€69.97
G
5300E
500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTApăsați pentru conectare€92.35
H
5200
500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTApăsați pentru conectare€68.61
E
400
1000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTManșon€54.89
H
4200
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTApăsați pentru conectare€66.51
I
4006E
1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€87.55
D
430
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€46.79
G
4300
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTApăsați pentru conectare€72.40
D
410
1000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€64.06
E
420
1000 psi-3 / 8 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTManșon€41.45
H
3000
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTApăsați pentru conectare€38.35
F
1600E
2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€66.91
F
1600P
2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun push-on BarbManșon€59.55
D
1300
2000 psi-1 / 4 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€31.76
D
1100
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€29.06
E
1000E
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTManșon€56.06
E
1200
2000 psi-1 / 4 "3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTManșon€31.41
G
3100E
2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€77.20
F
1700E
2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€69.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?