Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 1600P Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZPN 31C975

HANSEN 1600P Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama

În stoc
Element: AC4ZPN Model: 1600PCrucea Ref: 31C975
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
€74.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb1 / 4 "
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaAlamă
Racord pentru furtunFurtun push-on Barb
Tip de schimbUniversal
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 24
Presiune maximă2000 psi
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiune BarbMarimea corpuluiDimensiunea conducteiTemp. GamăfinalizareaRacord pentru furtunTip de blocarePreț
Corp cuplaj HANSEN 1000E (f)npt 1/4 Alama | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(F) NPTManșon€63.68
Corp cuplaj HANSEN 530E (m)npt 1/2 Alama | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€131.59
HANSEN 1600E Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€68.30
HANSEN 1700E Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€75.37
HANSEN 4006E Corp cuplaj Furtun Barb 3/8 Alama | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grade până la 250 grade FAlamăFurtun BarbManșon€100.18
Corp cuplaj HANSEN 3100E (m)npt 1/4 Alama | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTManșon€85.60
Corp cuplaj HANSEN 5300E (m)npt 1/2 Alama | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grade până la 250 grade FAlamă(M) NPTApăsați pentru conectare€100.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 1600P Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama
€74.75 /unitate