HANSEN

Filtru

Pneumatică

Hidraulică

Sanitar

Siguranţă

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Sudare

Pneumatică Filtru

Echipamente de distribuțieVezi tot

  • Cuplaje de aer cu conectare rapidă

    Includeți o gamă largă de dopuri și corpuri de cuplare interschimbabile FNPT, MNPT și furtun din oțel / alamă / oțel inoxidabil / poliuretan

Unelte pneumaticeVezi tot

  • Fitinguri de aer flexibile

    Fitinguri de aer ușoare și flexibile care oferă rotație la 360 de grade cu un unghi de flexibilitate de până la 75 de grade în orice direcție. Folosit în instrumentele industriale și pneumatice generale în șantierele de construcții, mine și centrale electrice pentru a preveni rănile ergonomice și legate de stres.

Despre HANSEN

Hansen, o marcă a Eaton Corporation, este un producător de frunte de cuple, dopuri, fitinguri și accesorii de înaltă calitate pentru aplicații hidraulice și pneumatice. Catalogul de cuplaje Hansen include cuplaje cu conexiune rapidă cu aer, cuplaje pentru pistoletă de tăiere cu conectare rapidă, cuplaje rapide hidraulice, cuplaje cu gaz cu conectare rapidă, flexibile racorduri pentru furtun și accesorii pentru depozitarea sculelor. Hansen cuplaje cu conectare rapidă prezintă un design snap-in pentru conectare și deconectare instantanee, minimizând astfel timpul de nefuncționare a sistemului. Aceste cuple sunt fabricate din oțel/alama pentru a furniza un debit maxim de 101 CFM și pentru a rezista la presiuni de până la 5075 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse de cuplare certificate ISO disponibile în variantele de conectare de tip FNPT și FSAE pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă