HANSEN Cuplaj rapid hidraulic, oțel zincat, 1 "


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oțel zincat , Marimea corpului: 1" , Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Ștergeți Chromate , Debit: 50 g / min , Mecanism de blocare: Blocare manșon standard , Max. Presiune: 5075 psi , Temp. Gamă: -4 grade până la 212 grade F , Sigiliu: Buna N , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Buna N , Temp. Gamă: -4 Până la 212 F. , Dimensiune de filet: 1 "-11-1 / 2 , Design supapă: Tubular
StilModelArticolSchimbul ParkerTipPreț (ex. TVA)
A
25FFS100
Corpul cuplajului hidraulicFEM-1001-16FPFață plată, femeie€588.32
B
25FFP100
Niplul cuplajului hidraulicFEM1002-16FPFață plată, bărbat€336.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?