VESTIL Cântare digitale Stretch Wrap seria SWA


Filtru
Tensiune adaptor: 110V AC , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 6 ft. , Încărcare finală: 100% , celule de sarcină: 6 , Material: Oţel , Supraîncărcare: 200% , Cânt de cântare: 8 ft. , Înălțimea scării: 3 1 / 2 " , Folosit pentru: Model SWA-50
StilModelCapacitateÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
SWA-48-SCALA
-28 13 / 16 "Cantar electronic de podea84 "42 "€10,294.35
RFQ
B
SWA-50-SCALA
5000 lbs.28.81 "Accesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate96 "48 "€10,561.07
RFQ
C
SWA-54-SCALA
10000 lbs.28.81 "Accesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate96 "48 "€10,600.98
RFQ
D
SWA-60-SCALA
10000 lbs.28.81 "Accesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate96 "48 "€11,041.08
RFQ
E
SWA-70-SCALA
10000 lbs.28.81 "Accesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate112 "72 "€12,293.59
RFQ

Cântare digitale Stretch Wrap seria SWA

Cântarele digitale cu înfășurare întinsă din seria Vestil SWA sunt cântare de cântărire specializate concepute pentru măsurarea greutății paleților sau încărcăturilor ambalate în întindere. Aceste cântare sunt integrate în mașini sau sisteme de înfășurare și oferă capacități de cântărire precise și sporite. Acestea au o pedală care poate fi apăsată pentru a porni placa turnantă pentru a evita operațiunile manuale. Au o construcție din oțel pentru o durabilitate sporită și o durată de viață prelungită. Aceste folii extensibile au plasări ale foliei care sunt controlate manual prin mișcarea ansamblului cărucior în sus și în jos și o frână de transport ușor de eliberat, acţionată manual și care se deplasează liber.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?