Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 25FFP100 Cuplaj rapid hidraulic tată 1 in | AC6FKZ 33M285

HANSEN 25FFP100 Cuplaj hidraulic rapid tată 1 in

În stoc
Articol: AC6FKZ Model: 25FFP100Crucea Ref: 33M285
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
€312.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPT
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgere50 g / min
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM1002-16FP
Dimensiune țeavă NPT1"
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
TipFață plată, bărbat
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSchimbul ParkerTipPreț
HANSEN 25FFS100 Cuplaj hidraulic rapid mamă 1 in | AC6FKL 33M273 25FFS100Corpul cuplajului hidraulicFEM-1001-16FPFață plată, femeie€547.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 25FFP100 Cuplaj hidraulic rapid tată 1 in
€312.71 /unitate