IRONCAT Mănuși de sudare MIG, piele de capră/piele de vacă


Mănușile de sudură MIG din piele de capră Ironcat Seria 6143 sunt concepute pentru aplicații de sudare MIG (Metal Inert Gas) și oferă protecție împotriva căldurii, scânteilor și stropilor minore de metal topit.

Filtru
Material din spate: Piei de vacă despicate , Culoare: Perla / Aur , Manșetă: Garnitura de 4 " , A tăia: Gunn , gradul de piele: A , Tip palmier din piele: Despică , Material căptușeală: Bumbac / Lână , Material palmier: Piele de vacă , Material de cusătură: Kevlar (R) , Stilul degetului mare: Drept , Utilizare: Sudare, rectificare
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6143 / L
11.5 "L€367.70
A
6143 / M
11.25 "M€367.70
A
6143 / XL
11.75 "XL€367.70

Mănuși de sudare MIG, piele de capră/piele de vacă

Mănușile de sudură MIG din piele de capră Ironcat Seria 6143 sunt concepute pentru aplicații de sudare MIG (Metal Inert Gas) și oferă protecție împotriva căldurii, scânteilor și stropilor minore de metal topit.

DESCRIERE

  • Mănușile de sudură MIG Ironcat din seria 6143 au o construcție din piele de capră pentru dexteritate și protecție sporită.
  • Sunt cusute cu fir de Kevlar pentru rezistență ridicată și rezistență la căldură, oferind un plus de durabilitate.
  • Aceste mănuși de sudură au o căptușeală din lână pentru protecție suplimentară împotriva căldurii.
  • Sunt echipate cu o manșetă cu mănușă pentru acoperirea unei părți a antebrațului, oferind protecție suplimentară împotriva căldurii și scânteilor.
  • Aceste mănuși de sudură sunt integrate cu degetul mare drept pentru confort în operațiunile cu pumnii închisi și sunt disponibile în mărimi de la M la XL.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?