HANSEN Cuplaj rapid hidraulic, oțel zincat, 1/4 "


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oțel zincat , Marimea corpului: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Ștergeți Chromate , Debit: 3 g / min , Mecanism de blocare: Blocare manșon standard , Max. Presiune: 5075 psi , Temp. Gamă: -4 grade până la 212 grade F , Sigiliu: Buna N , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Buna N , Temp. Gamă: -4 Până la 212 F. , Dimensiune de filet: 1/4 "-18 , Design supapă: Tubular
StilModelArticolSchimbul ParkerTipPreț (ex. TVA)
A
6FFS25
Corpul cuplajului hidraulicFEM251-4FPFață plată, femeie€178.68
B
6FFP25
Niplul cuplajului hidraulicFEM252-4FPFață plată, bărbat€134.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?