Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid hidraulic HANSEN 6FFP25 tată 1/4 in | AC6FKX 33M283

HANSEN 6FFP25 Cuplaj hidraulic rapid tată 1/4 in

În stoc
Articol: AC6FKX Model: 6FFP25Crucea Ref: 33M283
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
€134.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgere3 g / min
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM252-4FP
Dimensiune țeavă NPT1 / 4 "
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet1/4 "-18
TipFață plată, bărbat
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSchimbul ParkerTipPreț
HANSEN 6FFS25 Cuplaj rapid hidraulic mamă 1/4 in | AC6FKQ 33M277 6FFS25Corpul cuplajului hidraulicFEM251-4FPFață plată, femeie€178.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 6FFP25 Cuplaj hidraulic rapid tată 1/4 in
€134.07 /unitate