Voltajul bateriei: 12V , Caster Dia.: 5 3 / 4 " , Lățimea roții: 1 3 / 4 " , Culoare: Albastru, negru , Diametrul roții de antrenare: 10 " , Material pentru rotile de antrenare: Cauciuc , Tip rotiță de unitate: Pivotant , Lățimea roții de antrenare: 3" , Centru furcă: 15 1 / 2 " , Gama de lățime a furcii: 22 " , Material pentru rotile frontale: Cauciuc , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 2 3 / 4 " , Înălțimea mânerului: 52 1 / 4 " , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Reglabil , Fluid hidraulic: 2 cuarț , Include: Cadru complet sudat , Min. Înălțimea furcii: 3.5 " , Număr de baterii: 2 , Sursa de putere: electric , Material pentru rotile din spate: Cauciuc , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 1 1 / 2 " , Lungimea utilizabilă: 45 1 / 4 " , Voltaj: 24V