VESTIL PMC-S-FF-137 Stivuitor cu furcă fixă ​​alimentat cu baterii de 12 volți Pramac din oțel, 2500 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG7XJK Model: PMC-S-FF-137
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,838.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Baterie(2)12V DC
Dimensiune baterie14
Capacitate1500 lbs.
Material de rotireCauciuc
CuloriAlbastru, negru
Adâncime40.12 "
Drive Caster Dia.10 "
Material pentru rotile de antrenareCauciuc
Drive Caster TipPivotant
Drive Lățimea roții3"
Lungimea furcii45 "
Grosimea furculiței2.75 "
Lățimea furcii22 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3 1 / 4 "
Material pentru rotile frontaleCauciuc
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2 3 / 4 "
Mâner Dia.1.3 "
Înălțimea mânerului52 1 / 4 "
mâner Lungime52.25 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerReglabil
Înălţime88.75 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime72 "
Înălțimea de ridicare Max.154.12
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii137 "
Max. Distanța de călătorie134 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea furcii3.5 "
Sursa de putereelectric
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spateCauciuc
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Înălțimea de service3 1/2 la 137 1/2 "
Gama de servicii3 1/2 "până la 137 1/2"
StilFurci fixe peste picioare de sprijin fixe (numai derapaje)
Capacitate uniformă de la 0" la 62"2500 lbs.
Voltaj24V
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 550.8
Înălțimea navei (cm)225.43
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8428900290
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeDimensiune baterieMaterial de rotireLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Capacitate de încărcareMax. Înălțimea furciiPreț
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Stivuitor cu catarg îngust Pramac, furci fixe | CE3EME PMC-SNM-FF-62Stacker77.55 "11-66 "77.52200 lbs.59.5 "€13,573.58
RFQ
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Stivuitor Pramac, furci și picioare reglabile, 2000 lb. Capacitate | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAStacker--Nailon--2000 lbs.-€4,007.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-S-FF-137 Stivuitor cu furcă fixă ​​alimentat cu baterii de 12 volți Pramac din oțel, 2500 lb. Capacitate, albastru
€20,838.26 /unitate