VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Stivuitor Pramac, furci și picioare reglabile, 2000 lb. Capacitate | CE3EMF

VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, Adjustable Forks And Legs, 2000 Lb. Capacity

Articol: CE3EMF Model: PMC-VHPS-2000-AA
€4,849.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5 3 / 4 "
Material de rotireNailon
Lățimea rotorului1 3 / 4 "
Centru de furcă15 1 / 2 "
Lungimea furcii45 1 / 4 "
Lățimea furcii31 "
Fluid hidraulic2 cuarț
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialAluminiu
Înălțimea ridicată59 "
Lungime utilizabilă45 1 / 4 "
Lățime utilizabilă50 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeDimensiune baterieMaterial de rotireLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Capacitate de încărcareMax. Înălțimea furciiPreț
VESTIL PMC-S-FF-137 Stivuitor cu furci fixe, alimentat cu baterii, Pramac, 12 volți, 2500 lb. Capacitate, albastru | AG7XJK PMC-S-FF-137Stivuitor electric88.75 "14Cauciuc72 "154.121500 lbs.137 "€17,221.70
RFQ
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Stivuitor cu catarg îngust Pramac, furci fixe | CE3EME PMC-SNM-FF-62Stacker77.55 "11-66 "77.52200 lbs.59.5 "€13,573.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, Adjustable Forks And Legs, 2000 Lb. Capacity
€4,849.12 /unitate