VESTIL PMC-SNM-FF-62 Stivuitor cu catarg îngust Pramac, furci fixe

Element: CE3EME Model: PMC-SNM-FF-62
€16,424.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei12V
Capacitate2200 lbs.
CuloriAlbastru, negru
Adâncime66 "
Lungimea furcii45 "
Grosimea furculiței2.36 "
Lățimea furcii22 "
Gama de lățime a furcii22 "
Materiale cadruOţel
mâner Lungime53.75 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime77.55 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime66 "
Înălțimea de ridicare Max.77.5
Capacitate de încărcare2200 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii59.5 "
Max. Distanța de călătorie56.3 "
Min. Înălțimea furcii3.5 "
Numărul de baterii2
Sursa de putereelectric
Gama de servicii3 1/2 "până la 62"
Capacitate uniformă de la 0" la 62"2200 lbs.
Voltaj24V
Lăţime31.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeDimensiune baterieMaterial de rotireLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Capacitate de încărcareMax. Înălțimea furciiPreț
VESTIL PMC-S-FF-137 Stivuitor cu furci fixe, alimentat cu baterii, Pramac, 12 volți, 2500 lb. Capacitate, albastru | AG7XJK PMC-S-FF-137Stivuitor electric88.75 "14Cauciuc72 "154.121500 lbs.137 "€17,221.70
RFQ
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Stivuitor Pramac, furci și picioare reglabile, 2000 lb. Capacitate | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAStacker--Nailon--2000 lbs.-€4,007.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-SNM-FF-62 Stivuitor cu catarg îngust Pramac, furci fixe
€16,424.03 /unitate