A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.250-in. SP: 3780 , Adâncime: 32 " , Înălțimea de descărcare (in.): 19.625 , Lățimea de descărcare (in.): 14.25 , Note de subsol: # Starea supraîncărcării motorului , Înălțime: 37 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 19-5/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Rotație: CW , Diametru arbore: 1-3/16 " , Diametrul roții: 18 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 9 7 / 32 " , latime: 40 "
Suflante înclinate înapoi, cu diametrul roții de 18-1/4 inch
Suflantele Dayton acţionate cu curea sunt potrivite pentru a asigura circulaţia aerului curat în ventilaţia industrială, restaurante şi sisteme de evacuare a laboratorului. Aceste unități dispun de roți fără supraîncărcare și echilibrate dinamic pentru a produce un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație scăzute. De asemenea, au dispozitive de protecție conform OSHA pentru a proteja personalul împotriva contactului accidental cu palele ventilatorului și vin cu carcase deschise rezistente la picurare (ODP) care au deschideri ventilate pentru a permite intrarea aerului de răcire extern direct peste înfășurările motorului pentru a disipa căldura datorită funcționării continue. . Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante înclinate înapoi, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 477 și 745 rpm.