DAYTON 7C894 Suflantă 18 1/4 in | AF3EUQ

DAYTON 7C894 Suflantă 18 1/4 in

În stoc
Articol: AF3EUQ Model: 7C894

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,544.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă542
CFM @ 0.375-In. SP4180
CFM @ 0.500-In. SP3980
CFM @ 0.750-In. SP3430
CFM @ 1.000-In. SP2880
dBA @ 5 Picioare62
Adâncime32 "
Înălțimea de descărcare (în.)19.625
Lățime de descărcare (in)14.25
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă3.0/1.5
Înălţime37 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.19-5/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor143T
CP motor1
RPM motor1740
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților18 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9 7 / 32 "
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.212
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModeldBA @ 5 PicioareRPM suflantăCFM @ 0.375-In. SPAmplificatori de încărcare completăCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
Suflantă DAYTON 2C799 18 1/4 in | AB9CZY 2C799-----3/4 până la 3--€4,295.45
Suflant DAYTON 7C507 18 1/4 in | AF3ELU 7C50756477353011.3/5.5563/41725Pornire condensator€5,314.13
Suflant DAYTON 7C509 18 1/4 in | AF3ELW 7C50971699-21.4/12.256HZ21725Pornire condensator€5,979.01
Suflantă DAYTON 7C510 18 1/4 in | AF3ELX 7C5105647735302.8/1.4563/41725Trei faze€5,144.61
Suflant DAYTON 7C511 18 1/4 in | AF3ELY 7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Trei faze€5,924.14
Suflant DAYTON 7C512 18 1/4 in | AF3ELZ 7C51271699-6.0/3.0145T21740Trei faze€6,012.47
DAYTON 7C892 Suflant 18 1/4 in | AF3EUN 7C89262542418015.0/7.45611725Pornire condensator€5,119.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C894 Suflantă 18 1/4 in
€5,544.50 /unitate