MORSE DRUM Pahare cu tobe seria 309


Morse Drum 309 Series Drum Tumblrs sunt folosite pentru a amesteca sau agita conținutul butoaielor, făcându-le ideale în industria chimică, farmaceutică și de prelucrare a alimentelor.

Filtru
Dia tambur .: 18 "până la 23.5" , Înălțimea tamburului: 29 "până la 37" , Dimensiune tambur: 30 până la 55 gal. , HP: 1 CP , Presiune: 40 psi
StilModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A
309-3
-3230/460V AC-14 RPM-€9,815.19
RFQ
A
309-E1
-1115/230V AC-14 RPM-€10,777.31
RFQ
A
309-E1-50
-1110/220V AC-12 RPM-€11,424.11
RFQ
A
309-E3-50
-3230/400V AC-12 RPM-€11,424.11
RFQ
A
309-1
-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€9,815.19
RFQ
A
309-A
----14 RPM-€10,445.82
RFQ
A
309-E3
-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€11,504.95
RFQ
A
309-E3-575
-3575V AC-14 RPM-€11,690.91
RFQ
A
309-1-50-CE
------€20,131.65
RFQ

Pahare cu tobe seria 309

Paharele cu tambur Morse Drum din seria 309 țin tamburele închise într-un unghi și le rotesc colț la colț pentru a obține un amestec omogen. Acestea pot găzdui butoaie de plastic, oțel sau fibră de 55/30 de galoane și sunt alimentate de motoare antiexplozie/aer/inverter/TEFC la o viteză maximă de 14 RPM. Aceste pahare pot manipula ingrediente cu capacități de până la 800 lb și permit încărcarea unui tambur vertical cu ajutorul unei macarale sau al unui ridicător de tambur Morse sub cârlig.

DESCRIERE

  • Aceste pahare cu tambur pot funcționa cu ușurință pe tamburi din plastic, oțel sau fibră.
  • Ele rotesc tamburele cu o viteză fixă ​​de 14 rpm.
  • Aceste pahare cu tambur de 55 de galoane dispun de motoare cu invertor trifazat.

Accesorii compatibile

  • Tambur Morse Ridicatoare de tobe seria 92: Aceste dispozitive de ridicare a tamburului cu cârlig dedesubt sunt folosite pentru a ridica tamburele și a le așeza pe aceste pahare.

Întrebări Frecvente

Cum asigur echilibrul și stabilitatea corespunzătoare atunci când folosesc echipamente de manipulare a tamburului?

Pentru a asigura echilibrul și stabilitatea, centrați întotdeauna tamburul în mecanismele de prindere sau de susținere ale echipamentului. De asemenea, evitați încărcarea neuniformă sau depășirea capacității de greutate a echipamentului.

Cum sunt aceste pahare alimentate electric mai bune decât unitățile manuale?

Aceste modele electrice sporesc eficiența și reduc munca manuală. Sunt utile pentru manipularea tobelor grele sau pentru sarcini frecvente de ridicare.

Care este capacitatea de încărcare a acestor pahare cu tambur?

Aceste pahare pot funcționa cu tamburi plini care cântăresc până la 800 lb și cu tamburi care sunt doar la jumătate pline și cântăresc până la 400 lb.

De ce este mai simplu să lucrezi pe o tobă plină decât pe jumătate?

Tamburul Morse Drum de 55 de galoane poate gestiona mai bine tobele pline, deoarece un tambur parțial plin își pierde echilibrul la rotație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?