MORSE DRUM 309-E3 Tumbler universal pentru cilindru, 14 RPM, rezistent la explozie, 3 faze, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN

MORSE DRUM 309-E3 Tumbler universal pentru cilindru, 14 RPM, rezistent la explozie, trifazic, 3/208/230V, 460Hz

Articol: AF6FFN Model: 309-E3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,504.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
amperi1.5/ 3/ 3.1A
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
RPM de tambur14 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Dovada explozieiDa
Frecvență60 Hz
HP1 CP
Hz60
MotorDovada exploziei
Proiectare incinte motorDovada exploziei
alteComenzile vândute separat
Fază3
Voltaj208-230/ 460V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 318.6
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paharul cu tambur Morse 309-E3 End-over-End este ideal pentru cei care doresc să evite scurgerile / curățările prin amestecarea unui tambur închis
    • 3 faze / 208 sau 230 sau 460V / 60Hz / antideflagrante
    • Viteza fixă ​​a tamburului de 14 RPM
    • Pachetul de comandă și carcasele de siguranță se vând separat

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 309-3 Tumbler cu tambur universal, 14 RPM, 3 faze 230/460V, 50/60Hz, Invertor | AF6FFJ 309-3-3230/460V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
MORSE DRUM 309-A Tumbler universal cu tambur, 14 RPM, motor pneumatic | AF6FFK 309-A----14 RPM-€8,632.91
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Tumbler universal pentru cilindru, 14 RPM, rezistent la explozie, 1 faza, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-€8,906.86
RFQ
MORSE DRUM 309-E1-50 Tumbler cu tobă universală, 12 RPM, Rezistent la explozie, 1 fază, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-E1-50-1110/220V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Tumbler universal, 12 RPM, 3 faze, rezistent la explozie | AF6FFP 309-E3-50-3230/400V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-575 Tumbler cu tobă universală, 12 rpm, rezistent la explozie, trifazic, 3 V, 575 Hz | AF60FFQ 309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Tumbler pentru tobe, 1 fază, 115 V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 309-E3 Tumbler universal pentru cilindru, 14 RPM, rezistent la explozie, trifazic, 3/208/230V, 460Hz
€11,504.96 /unitate