DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, calibru 14, 5 rafturi, dimensiune 36-1/8 x 24-1/4 x 78 inch | AC8FGH 39P489

DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Cabinet de control al deversării, ecartament 14, 5 rafturi, dimensiune 36-1 / 8 x 24-1 / 4 x 78 inch

Element: AC8FGH Model: 3501-HDL-50Crucea Ref: 39P489
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,515.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de control al deversării
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiGalben
Tip de ușădublu
finalizareaPulbere
Ecartament14
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului300 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 173.25
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)91.76
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluiTip de ușăEcartamentNumărul sertarelorNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 3 rafturi, capacitate 30 lbs | AC8FGE 39P486 052-5040 lb.Singur20/18-212.75 "30 "13.75 "€389.63
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi, capacitate 45 lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lb.Singur20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€649.19
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Dulap pentru controlul scurgerilor cu mâner de împingere, galben | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "€1,193.91
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 lb.Singur20/18-25-9/16 "16.156 "15 "€144.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Cabinet de control al deversării, ecartament 14, 5 rafturi, dimensiune 36-1 / 8 x 24-1 / 4 x 78 inch
€3,515.76 /unitate