SANI-LAV 532F Scrub Chiuvetă Perete 31 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAH 28DV80

SANI-LAV 532F Scrub Sink Wall 31 Inch length 19-1/2 Inch width

În stoc
Element: AH2HAH Model: 532FCrucea Ref: 28DV80

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,354.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScrub Chiuveta
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului10.5 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului28 "x 16"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3.25 "
Diametrul orificiului robinetului.7 / 8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetului8 OC Robinet
finalizareaSatin
Rata de curgere1.5 g / min
Ecartament14
Tip montarePerete
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală18.5 "
Lungime totală31 "
Lățimea totală19.5 "
Splash lateralNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)59.69
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu robinet / Fără robinet: Cu robinet

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSplash în spateDimensiunea boluluiSplash lateralCentre de montare a robinetuluiFuncționarea robinetuluiTip montareNumărul de găuriPreț
SANI-LAV 531A Scrub Chiuvetă Perete 25 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAC 28DV75 531A25 "Da23 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,660.83
SANI-LAV 531B Scrub Chiuvetă Perete 25 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAD 28DV76 531B25 "Da23 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,450.39
SANI-LAV 531F Scrub Chiuvetă Perete 25 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAE 28DV77 531F25 "Da23 "x 16"Nu8"8 OC RobinetPerete2€2,772.28
SANI-LAV 532A Scrub Chiuvetă Perete 31 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAF 28DV78 532A31 "Da28 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,823.44
SANI-LAV 532B Scrub Chiuvetă Perete 31 inch lungime 19-1/2 inch lățime | AH2HAG 28DV79 532B31 "Da28 "x 16"NuNumai gaura centralaSenzorPerete1€3,913.36
SANI-LAV 531F1 Scrub Sink Floor Sngl Foot Pedal 1 Hole | AH6XLY 36LH82 531F125 "Da22 "x 16"DaNumai gaura centralaPedală unicăPodea1€3,237.27
SANI-LAV 531FS Scrub Chiuvetă Podea dublă pedală 1 orificiu | AH6XLZ 36LH83 531FS25 "Da22 "x 16"DaNumai gaura centralaPedală dublăPodea1€3,240.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV 532F Scrub Sink Wall 31 Inch length 19-1/2 Inch width
€3,354.01 /unitate