DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Dulap pentru controlul scurgerilor cu mâner de împingere, galben | AC8FGG 39P488

DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Dulap de control al scurgerilor cu mâner de împingere, galben

În stoc
Articol: AC8FGG Model: 2210-50Crucea Ref: 39P488

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,193.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de control al deversării
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament16
Tip mânerMâner cu 3 puncte, cu cheie
MaterialOţel
Numărul de roți rotative4
Numărul sertarelor2
Inălțime totală38.38 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8
Înălțimea navei (cm)46.36
Lungimea navei (cm)107
Lățimea navei (cm)92.39
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluiTip de ușăEcartamentNumărul sertarelorNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 3 rafturi, capacitate 30 lbs | AC8FGE 39P486 052-5040 lb.Singur20/18-212.75 "30 "13.75 "€389.63
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi, capacitate 45 lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lb.Singur20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€649.19
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, calibru 14, 5 rafturi, dimensiune 36-1/8 x 24-1/4 x 78 inch | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 lb.dublu14-524 "78 "36 "€2,905.59
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 lb.Singur20/18-25-9/16 "16.156 "15 "€144.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Dulap de control al scurgerilor cu mâner de împingere, galben
€1,193.91 /unitate