DURHAM MANUFACTURING Dulapuri de control al scurgerilor


Filtru
Asamblat/Demontat: Asamblate , Culoare dulap: Galben , Diametrul roții roților: 5" , Material roată roată: poliuretan , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții roților: 1.25 " , Culoare: Gri , Finalizarea: Pulbere , Tip mâner: Mâner cu 3 puncte, cu cheie , Material: Oţel , Număr de roți: 4 , Număr de uși: 2 , Lungime totală: 24 " , Evaluare de rezistență: utilitare ușoare și grele , Stil: Combinație
StilModelCapacitatea raftuluiTip de ușăEcartamentNumărul sertarelorNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
2210-50
--162--38.38 "18 "€1,209.77
B
057-50
40 lb.Singur20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€602.44
C
534AV-50
40 lb.Singur20/18-25-9/16 "16.156 "15 "€146.68
D
052-50
40 lb.Singur20/18-212.75 "30 "13.75 "€366.89
E
3501-HDL-50
300 lb.dublu140524 "78 "36 "€3,268.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?