BURNDY Adaptoare offset, tip sârmă nominală Al / Cu, aluminiu


Filtru
Tip conector: Terminal pin , Max. Voltaj: 35 kv , Tip fir: AL Str-Size, CU Str-Size
StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTipLăţimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
AYPO3 / 0
3 / 8 ". 852.803/0 AWG1AWGCablu AL / CU0.86 "1€79.88
A
AYPO400
5 / 8 "1.133.43400 kcmil4/0 AWGComercial1.31 "1€172.98
A
AYPO750
13 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilCablu AL / CU1.46 "1€175.22
A
AYPO250
15 / 32 "1.102.58250 kcmil1/0 AWGCablu AL / CU1.11 "5€503.99
B
AYPO300
17 / 32 "1.103.08300 kcmil2/0 AWGCablu AL / CU1.11 "1€103.86
A
AYPO2 / 0
21 / 64 ". 852.72/0 AWG1AWGCablu AL / CU0.86 "1€76.29
A
AYPO4 / 0
27 / 64 ". 852.804/0 AWG1AWGCablu AL / CU0.86 "1€85.63
A
AYPO350
37 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGCablu AL / CU1.11 "1€101.64
C
AYPO500
43 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGCablu AL / CU1.31 "1€145.35
A
AYPO600
47 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilCablu AL / CU1.46 "1€177.85

Adaptoare offset, tip sârmă nominală Al / Cu, aluminiu

Adaptoarele offset Burndy AL oferă chiar și cea mai scurtă lungime a conectorului pentru instalări ușoare, precum și sunt proiectate pentru terminarea fiabilă a conductorilor de cupru și aluminiu în conectorii mecanici. Acestea au o construcție integrală din aluminiu, cu finisaj solid placat cu electro-staniu pentru a rezista la coroziunea bimetală, iar designul de fișă decalată permite flexibilitate și utilizarea maximă a spațiului limitat, reducând în același timp interferența dintre echipamente și conductori. În plus, aceste adaptoare vin cu oxid Penetrox pre-umplut din fabrică pentru o conexiune etanșă și includ un capac din cauciuc EPDM pentru o rezistență excelentă la abraziune și la intemperii. Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare, disponibile în conectori cu terminale cu pini, oferiți în pachete de plastic confortabile, asigurând siguranță împotriva materialelor străine nedorite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?