Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY AYPO250 Adaptor offset din aluminiu 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109

BURNDY AYPO250 Adaptor offset din aluminiu 250 Kcmil

În stoc
Element: AB6XHJ Model: AYPO250Crucea Ref: 22P109
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
€503.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor AL Offset
Tipul ConnectorTerminal pin
Diametru15 / 32 "
Înălţime1.10
Lungime2.58
Max. Voltaj35 kv
Max. Dimensiunea firului250 kcmil
Min. Dimensiunea firului1/0 AWG
TipCablu AL / CU
Lăţime1.11 "
Tipul firuluiAL Str-Size, CU Str-Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: placat cu staniu electro, izolație din cauciuc

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTipLăţimePreț
BURNDY AYPO3/0 Adaptor offset din aluminiu 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1AWGCablu AL / CU0.86 "€79.88
BURNDY AYPO750 Adaptor offset din aluminiu 700 la 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilCablu AL / CU1.46 "€175.22
BURNDY AYPO4/0 Adaptor offset din aluminiu 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1AWGCablu AL / CU0.86 "€85.63
BURNDY AYPO600 Adaptor offset din aluminiu 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilCablu AL / CU1.46 "€177.86
BURNDY AYPO500 Adaptor offset din aluminiu 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGCablu AL / CU1.31 "€145.35
BURNDY AYPO350 Adaptor offset din aluminiu 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGCablu AL / CU1.11 "€101.64
BURNDY AYPO2/0 Adaptor offset din aluminiu 2/0 Awg | AB6XHL 22P111 AYPO2 / 021 / 64 ". 852.72/0 AWG1AWGCablu AL / CU0.86 "€76.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY AYPO250 Adaptor offset din aluminiu 250 Kcmil
€503.99 /ambalaj