DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi | AC8FGJ 39P490

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi

În stoc
Element: AC8FGJ Model: 534AV-50Crucea Ref: 39P490

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€144.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de control al deversării
Tip de ușăSingur
finalizareaPulbere
Ecartament20/18
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală5-9/16 "
Inălțime totală16.156 "
Lățimea totală15 "
Capacitatea raftului40 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908695
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluiTip de ușăEcartamentNumărul sertarelorNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 3 rafturi, capacitate 30 lbs | AC8FGE 39P486 052-5040 lb.Singur20/18-212.75 "30 "13.75 "€389.63
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi, capacitate 45 lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lb.Singur20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€649.19
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Dulap pentru controlul scurgerilor cu mâner de împingere, galben | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "€1,193.91
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, calibru 14, 5 rafturi, dimensiune 36-1/8 x 24-1/4 x 78 inch | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 lb.dublu14-524 "78 "36 "€2,905.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Dulap pentru controlul scurgerilor, montare pe perete, 2 rafturi
€144.85 /unitate