ALLEGRO SAFETY Suflante axiale din plastic DC cu recipient compact și conducte, 8 inchi


Filtru
Culoare: Portocaliu , Dimensiunea conexiunii: 15 ft. , Diametru conductă: 8" , Material conductă: Vinilin , Material ventilator: Polipropilenă , Finalizarea: Acoperit din PVC , Tip siguranță: Inline 30A , Material: polietilenă , Max. Flux în aer liber: CFM 816 , Număr de lame: 6 , Tip: Axial , Voltaj: 12V c.c.
StilModelCurent trasÎnălţimeHPLungimeRPM maxLăţimePreț (ex. TVA)
A
9536-50
22A14 1 / 2 "1/4 CP32 "3800 RPM13 1 / 2 "€1,138.37
B
9536-25
25A14 1 / 2 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€1,112.55
B
9536-15
25A14 3 / 4 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€969.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?