ALLEGRO SAFETY 9536-50 Suflantă axială din plastic DC, 8 inchi, cu recipient, conductă de 50 de picioare, 12 V | CD4UUD

ALLEGRO SAFETY 9536-50 Suflantă axială DC din plastic, 8 inchi, cu recipient, conductă de 50 picioare, 12 V

În stoc
Element: CD4UUD Model: 9536-50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,138.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Dimensiunea conexiunii15 ft.
Curent tras22A
Material pentru conducteVinilin
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Tip siguranțăInline 30A
Înălţime14 1 / 2 "
HP1/4 CP
Lungime32 "
RPM max3800 RPM
Numărul de lame6
Voltaj12V c.c.
Lăţime13 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)40.64

Variante de produs

ProdusModelCurent trasÎnălţimeHPLungimeRPM maxLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9536-15 Suflant comp-axial din plastic, conductă de 15 picioare și ansamblu recipient | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€969.52
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Suflantă axială din plastic DC, 12 V DC, conductă de 8 inchi, 25 A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€1,112.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-50 Suflantă axială DC din plastic, 8 inchi, cu recipient, conductă de 50 picioare, 12 V
€1,138.37 /unitate