Cărucioare de preluare de stocuri

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

2 Shelf Utility Cart, 2000 lbs Capacity, 18 x 36 Inch Shelf, Red, 18 x 41 x 36 Inch Size
Cod produs: CJ6TKC
Model: F89184RDPY
€638.72 /unitate
Vezi detalii
Cărucior cu rafturi de sârmă, bază Dolly cu 5 fețe cu tije și urechi, dimensiune 3 x 18 x 60 inci
Cod produs: CG9CUM
Model: MD1860C46RE-5
€1,696.98 /unitate
Vezi detalii
Coperta coșului 36 x 18 x 63 Nylon verde
Cod produs: AC7VWN
Model: CVC-63-1836-LG
€559.99 /unitate
Adauga in cos
Coperta coșului 48 x 18 x 63 Nylon verde
Cod produs: AC7VWQ
Model: CVC-63-1848-LG
€592.12 /unitate
Adauga in cos
Coperta coșului 60 x 24 x 86 Nylon verde
Cod produs: AC7VXP
Model: CVC-86-2460-LG
€780.29 /unitate
Adauga in cos
Rotor cu tijă rigidă H5 Inch 36 Inch Channel PR
Cod produs: AD4TBE
Model: 5MPR
€202.88 /unitate
Adauga in cos
Camion platformă standard 2000 Lb. 65 inch Lungime
Cod produs: AA6GVL
Model: 13X503
€681.72 /unitate
Adauga in cos
Coș stoc 3000 Lb. 60 inch Lungime
Cod produs: AA7KRT
Model: HR260-P6
€3,848.65 /unitate
Adauga in cos
Stock Cart With Ergonomic Handle, 2 Shelf, Size 18-1/4 x 42-1/4 x 45 Inch
Cod produs: CF6LQQ
Model: RSCE-1836-2-3.6K-95
€703.37 /unitate
Adauga in cos
Stock Picking Cage Cart, 2 Adjustable Shelves, 57 x 30 x 68 Inch Size, 1600 lb. Capacity
Cod produs: CX8WPP
Model: F89054VCGY
€1,770.62 /unitate
Adauga in cos
Wire Security Unit, 18 x 60 x 63 Inch Size, Chrome
Cod produs: CG9HDZ
Model: 1860-63SEC
€2,391.95 /unitate
Vezi detalii
Capac din nailon neacoperit cu fermoar, lavabil la mașină, pentru rafturi de sârmă și cărucioare utilitare
Cod produs: CQ7YXB
Model: 33Y365
€265.69 /unitate
Adauga in cos
12...136137

Cărucioare de preluare de stocuri

Cărucioarele de ridicare a stocurilor și depozitare au rafturi și pereți închise pe spate, față și/sau lateral pentru a preveni căderea articolelor de pe camion. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste cărucioare și camioane de la mărci precum Eagle Group, Jamco, Little Giant și Metro. Aceste camioane în vrac sunt folosite și pentru organizarea sau depozitarea articolelor și sunt echipate cu roți pentru o manevrabilitate ușoară. Cărucioarele cu scări de ridicare sunt integrate cu scări antiderapante pentru accesul la rafturi înalte și au o capacitate maximă de transport de 1000 lb. Oferim, de asemenea, cărucioare de sârmă pentru a permite ca resturile și praful să cadă, în loc să se acumuleze, și să faciliteze aerul adecvat. ventilare. Cărucioarele de stoc sunt disponibile în variante de rafturi fixe, reglabile și pliabile, cu o capacitate maximă de încărcare de 3600 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?