ALLEGRO SAFETY 9536-25 Suflantă axială din plastic DC, 12 V DC, conductă de 8 inchi, 25 A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9

ALLEGRO SAFETY 9536-25 Suflantă axială din plastic DC, 12 V DC, conductă de 8 inchi, 25 A, 816 CFM

În stoc
Articol: AB3MRK Model: 9536-25Crucea Ref: 1UFG9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€989.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Curent tras25A
Conducta Dia.8"
Înălţime14 1 / 2 "
HP1/3 CP
Lungime32 1 / 8 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 816
RPM max4200 RPM
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasÎnălţimeHPLungimeRPM maxLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9536-15 Suflant comp-axial din plastic, conductă de 15 picioare și ansamblu recipient | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€909.77
ALLEGRO SAFETY 9536-50 Suflantă axială din plastic DC, 8 inchi, cu recipient, conductă de 50 de picioare, 12 V | CD4UUD 9536-5022A14 1 / 2 "1/4 CP32 "3800 RPM13 1 / 2 "€1,138.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-25 Suflantă axială din plastic DC, 12 V DC, conductă de 8 inchi, 25 A, 816 CFM
€989.13 /unitate