MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 60 , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 60 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M6
StilModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0885943
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "435435 PSI30 mp Inch€88.54
RFQ
A
MF0590500
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "-435 PSI30 mp Inch€88.54
RFQ
A
MF0398658
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "-435 PSI30 mp Inch€88.54
RFQ
A
MF0233383
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "435435 PSI30 mp Inch€88.54
RFQ
A
MF0167340
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "435435 PSI30 mp Inch€88.54
RFQ
A
MF0167343
2.08 "-1.693 "0.717 "1.693 "-435 PSI30 mp Inch€88.54
RFQ
B
MF0590136
2.75 "-1.26 "0.634 "1.26 "---€103.90
RFQ
B
MF0398038
2.75 "-1.26 "0.634 "1.26 "---€103.90
RFQ
B
MF0586964
2.75 "-1.26 "0.634 "1.26 "---€103.90
RFQ
B
MF0878754
2.75 "-1.26 "0.634 "1.26 "---€103.90
RFQ
B
MF0035262
2.75 "-1.26 "0.634 "1.26 "---€103.90
RFQ
C
MF0398690
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "---€69.14
RFQ
C
MF0590665
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "---€69.14
RFQ
C
MF0885985
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "---€69.14
RFQ
C
MF0167991
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "---€69.14
RFQ
C
MF0183637
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "---€69.14
RFQ
C
MF0182923
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "---€69.14
RFQ
D
MF0167554
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "435435 PSI49 mp Inch€73.64
RFQ
D
MF0233421
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "-435 PSI49 mp Inch€73.64
RFQ
D
MF0885965
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "435435 PSI49 mp Inch€73.64
RFQ
D
MF0398674
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "-435 PSI49 mp Inch€73.64
RFQ
D
MF0590555
3.26 "-1.693 "0.717 "1.693 "435435 PSI49 mp Inch€73.64
RFQ
E
MF0590169
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "---€48.51
RFQ
E
MF0583190
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "---€48.51
RFQ
E
MF0591994
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "---€48.51
RFQ
E
MF0885832
3.27 "-1.77 "0.95 "1.77 "---€48.51
RFQ
F
MF0878641
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
G
MF0414363
3.38 "-1.772 "1"1.772 "-305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
G
MF0334918
3.38 "-1.772 "1"1.772 "305305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
F
MF0422854
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
F
MF0422853
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
F
MF0369486
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
G
MF0506035
3.38 "-1.772 "1"1.772 "-305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
F
MF0396092
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
F
MF0398043
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
G
MF0414364
3.38 "-1.772 "1"1.772 "-305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
G
MF0507332
3.38 "-1.772 "1"1.772 "305305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
G
MF0028641
3.38 "-1.772 "1"1.772 "-305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
F
MF0183468
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
G
MF0414362
3.38 "-1.772 "1"1.772 "305305 PSI61 mp Inch€43.29
RFQ
F
MF0590053
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
F
MF0586948
3.38 "-1.654 "0.898 "1.654 "---€49.80
RFQ
H
MF0008418
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0641925
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0837816
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "363363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0867820
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0653183
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "363363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0417098
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "363363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0862261
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "363363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0417099
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0417102
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0334875
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0893225
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "363363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0378567
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0626723
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0507875
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0615369
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0417097
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0837817
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0831706
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "363363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ
H
MF0893226
3.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€39.04
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?