COXREELS Mulinete pentru furtun cu acțiune primăvară din seria C


Filtru
Dimensiune bază: 8 x 9 " , Lungimea cablului: 50ft , Evaluarea taxei: utilitare ușoare și grele , Finalizarea: Pudră acoperită , Înălțime: 18.25 " , Material furtun: PVC , Material carcasă: Oţel , Dimensiune de montare: 7 x 8 " , Priza: 3/8 "(M) NPT , Inălțime totală: 18.63 " , Lungime totală: 17 " , Tip de etanșare: Nitril
StilModelArticolÎn interiorul Dia.amperiRulmențiZăvorPresiune maximăMax. Temp.MontarePreț (ex. TVA)
A
C-LPL-425-425
Tambur combinat aer/apă1 / 2 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€996.36
A
C-LPL-150-150
Tambur combinat aer/apă1 / 4 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€1,009.68
A
C-LPL-325-325
Tambur combinat aer/apă3 / 8 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€823.46
B
C-L350-5016-C
Tambur combinat3 / 8 "A 0.3Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€1,367.98
C
C-L350-5012-X
Tambur combinat3 / 8 "A 20Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€1,661.86
D
C-LP-425-425
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,144.99
E
C-LPL-125-125
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€876.41
E
C-MPL-325-325
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---3000 psi--€1,065.60
F
C-HPL-325-325
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---5000 psi--€1,238.62
G
C-L350L-5012L-X
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---300 psi--€1,274.20
D
C-LP-325-325
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,130.25
H
C-L350-5016-F
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---300 psi--€1,777.08
I
C-LP-125-125
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€923.31
F
C-HPL-125-125
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,175.56
J
C-L350-5016-A
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și vehicule€1,598.53
D
C-LP-350-350
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,603.40
I
C-LP-335-335
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "------€1,194.96
I
C-HP-125-125
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,519.98
I
C-HP-325-325
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---5000 psi--€1,639.64
E
C-LPL-335-335
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "------€886.12
K
C-L350-5012-F
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "13Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,833.84
E
C-LPL-135-135
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€876.41
I
C-HP-135-135
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,668.74
I
C-LP-135-135
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€981.52
D
C-LP-150-150
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,225.70
I
C-MP-335-335
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---3000 psi--€1,566.87
F
C-HPL-330-330
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---5000 psi--€1,238.62
E
C-MPL-335-335
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---3000 psi--€1,075.30
E
C-MPL-430-430
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "---3000 psi--€1,075.30
K
C-L350-5012-A
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "20Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,720.54
F
C-HPL-135-135
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,196.58
L
C-L350-5016-D
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "13Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,407.28
I
C-MP-425-425
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "---3000 psi--€1,476.32
I
C-MP-430-430
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "---3000 psi--€1,574.96
M
C-L350-5012-B
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "20Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,720.21
A
C-LPL-350-350
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi150Podea, perete, tavan și vehicule€1,023.74
I
C-HP-330-330
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---5000 psi--€1,746.36
G
C-L350L-5016L-X
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---300 psi--€1,243.47
E
C-MPL-425-425
Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "---3000 psi--€1,075.30
I
C-MP-325-325
Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---3000 psi--€1,411.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?