COXREELS C-LPL-135-135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KLY

COXREELS C-LPL-135-135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/4 inch, lungime de 35 de picioare

În stoc
Articol: CF3KLY Model: C-LPL-135-135

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€876.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255712096
Lungimea furtunului35 ft.
În interiorul Dia.1 / 4 "
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.1 / 2 "
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎn interiorul Dia.amperiRulmențiZăvorPresiune maximăMax. Temp.MontarePreț
COXREELS C-LP-150-150 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 50 picioare | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,262.31
COXREELS C-LP-325-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,134.82
COXREELS C-LP-350-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,520.69
COXREELS C-LP-425-425 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/2 inch, lungime 25 picioare | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,238.69
COXREELS C-L350-5012-A Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-AMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "20Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,747.78
COXREELS C-L350-5012-B Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "20Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,726.80
COXREELS C-L350-5016-D Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "13Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,407.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS C-LPL-135-135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/4 inch, lungime de 35 de picioare
€876.42 /unitate