A Asamblate: Da , Asamblat/Neasamblat: Asamblate , Înălțimea bazei: 1.75 " , dimensiunea A: 19 " , Dimensiunea B: 24.875 " , Dimensiunea C: 28.25 " , Dimensiunea D: 17.375 " , Evaluarea taxei: Standard , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Tip motor: Motor EC , Locație de montare: Acoperiş , Faza: 1 , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalare nouă , Mărimea: 19 "x 19" , Voltaj: 208/230 , Materialul roții: Aluminiu
Ventilatoare centrifuge de acoperiș Upblast
Ventilatoarele Dayton cu acționare directă sunt fabricate pentru a elimina vaporii, mirosurile, aerul urât și vaporii încărcați cu grăsime din instalație. Sunt echipate cu un motor cu viteză variabilă și dispun de tehnologia motorului cu comutație electronică (ECM) și un cadran potențiometru montat pe motor pentru a gestiona viteza. Aceste ventilatoare upblast permit până la 80% turndown utilizabil elimina cerința pentru controlul vitezei. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare upblast, disponibile în opțiuni cu 1 și 3 faze.