DAYTON 5DVR2 roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZL

DAYTON 5DVR2 Upblast Ventilator Roată 11 inch 115v

În stoc
Articol: AE3KZL Model: 5DVR2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,417.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
CFM @ 0.000-In. SP1468/970/732
CFM @ 0.125-In. SP1422/897/625
CFM @ 0.250-In. SP1373/806/481
CFM @ 0.375-In. SP1315/707 / -
CFM @ 0.500-In. SP1255 / - / -
CFM @ 0.625-In. SP1195 / - / -
CFM @ 0.750-In. SP1129 / - / -
CFM @ 0.875-In. SP1062 / - / -
CFM @ 1.000-In. SP970 / - / -
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.29/0.09/0.04
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare3.9
CP motor1/4
Tipul motoruluiMotor EC
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de vitezeVariabil
Dia general.24.875 "
Inălțime totală22 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 15 15
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1725/1140/860
Dia de ax. Sheave End1 / 2 "
Dia de ax. Capătul roții1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.9/7.0/2.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.5/6.5/0.6
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.11.7 / - / -
Control de vitezaInclus pe motor, 43Y140
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 4HZ41 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Roată pentru ventilator de tip upblast 13-1/4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
Ventilator de tip upblast DAYTON 4HZ45 13-1/4 inch 115/230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€905.37
DAYTON 5DVN8 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5DVR2 Upblast Ventilator Roată 11 inch 115v
€2,417.11 /unitate