DAYTON 5DVN6 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYU

DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilator Roată 8-1/4 inch 115v

În stoc
Articol: AE3KYU Model: 5DVN6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€934.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
CFM @ 0.000-In. SP197/165/133
CFM @ 0.125-In. SP164/126/81
CFM @ 0.250-In. SP128/70 / -
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.02
Max. Temp admisie130 grade
Max. Amperi de operare1.00/0.77/0.68
CP motor1/60
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze3
Dia general.18.375 "
Inălțime totală13.5 "
Fază1
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1550/1300/1050
Dia de ax. Sheave End5 / 16 "
Dia de ax. Capătul roții5 / 16 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.3.9/2.5/1.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.4.0 / 2.5 / [șterge]
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.- / - / -
Control de viteza48C172
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților8.25 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1475
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)58.93
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ventilatorul Dayton 5DVN6 upblast permite funcționarea continuă pentru a evacua vaporii, mirosurile, aerul urât și vaporii încărcați cu grăsime.

Caracteristici:

  • Ventilatorul Dayton 5DVN6 este echipat cu un motor cu viteză variabilă și are tehnologie cu motor cu comutație electronică (ECM) pentru a funcționa pe o sursă de alimentare cu curent alternativ, menținând astfel un flux de aer adecvat prin sistem.
  • Această unitate are un potențiometru montat pe motor pentru a gestiona viteza.
  • Dispune de o bordură din aluminiu filat, cu o bază de motor din metal galvanizat și suporturi pentru performanță rezistentă la coroziune.
  • Compartimentul motorului este răcit cu aer proaspăt exterior.

Standarde și aprobări:

  • NU AL MEU
  • AMCA
  • CSA
  • UL / cUL 705

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă de intrare a acestui ventilator?

A. Poate suporta temperaturi de intrare de până la 130 de grade Fahrenheit.

Î. Ce instrumente sunt necesare pentru asamblarea acestui ventilator?

A.

  • Borduri de acoperiș Dayton și elemente de fixare
  • Sigilant sau cretă
  • Kilometraj

Î. Cum se instalează acest ventilator upblast?

A.

  • Realizați o gaură de dimensiuni adecvate în suprafața acoperișului.
  • Calafat și bordură pentru o etanșare etanșă.
  • Montați amortizorul opțional și fixați flanșa amortizorului pe tava amortizorului.
  • Scoateți capacul compartimentului motorului prin deșurubarea elementelor de fixare.
  • Poziționați capacul pe o suprafață plană, într-o zonă ferită de vânturi puternice.
  • Ridicați și așezați unitatea peste bordura acoperișului și fixați ventilatorul de bordura acoperișului folosind minimum opt elemente de fixare.
  • Rotiți roata cu mâna astfel încât să nu se frece și astfel, să se rotească liber.
  • Verificați etanșeitatea tuturor elementelor de fixare.
  • Tensiunea și amperajul nominal al motorului trebuie verificate pentru compatibilitatea cu tensiunea de alimentare înainte de conexiunea electrică finală.
  • Instalați și conectați întrerupătorul de deconectare de siguranță sub capacul ventilatorului și conectați motorul conform schemei de conectare.
  • Înșurubați înapoi capacul motorului.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 4HZ41 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Roată pentru ventilator de tip upblast 13-1/4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
Ventilator de tip upblast DAYTON 4HZ45 13-1/4 inch 115/230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN8 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61
DAYTON 5DVP6 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilator Roată 8-1/4 inch 115v
€934.17 /unitate