Ventilator de tip upblast DAYTON 4HZ45 13-1/4 inch 115/230v | AD8DEM

DAYTON 4HZ45 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/230v

În stoc
Element: AD8DEM Model: 4HZ45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,220.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
CFM @ 0.000-In. SP2366
CFM @ 0.125-In. SP2305
CFM @ 0.250-In. SP2244
CFM @ 0.375-In. SP2183
CFM @ 0.500-In. SP2122
CFM @ 0.625-In. SP2061
CFM @ 0.750-In. SP1994
CFM @ 0.875-In. SP1926
CFM @ 1.000-In. SP1838
CFM @ 1.250-In. SP1646
CFM @ 1.500-In. SP1365
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.60
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare10.6/5.3
CP motor3/4
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze1
Dia general.24.875 "
Inălțime totală23.75 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 15 15
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1725
Dia de ax. Sheave End1 / 2 "
Dia de ax. Capătul roții1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.18.6
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.4
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.18.0
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților13.25 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)80.01
Lungimea navei (cm)77.22
Lățimea navei (cm)77.22
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 4HZ41 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Roată pentru ventilator de tip upblast 13-1/4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
DAYTON 5DVN6 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€934.17
DAYTON 5DVN8 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61
DAYTON 5DVP6 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HZ45 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/230v
€2,220.07 /unitate