DAYTON 5DVN8 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYW

DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Roată 8-1/4 inch 115v

În stoc
Articol: AE3KYW Model: 5DVN8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,041.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
CFM @ 0.000-In. SP369/309/250
CFM @ 0.125-In. SP325/255/171
CFM @ 0.250-In. SP269/152 / -
CFM @ 0.375-In. SP160 / - / -
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.03
Max. Temp admisie130 grade
Max. Amperi de operare1.00/0.77/0.68
CP motor1/30
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze3
Dia general.18.375 "
Inălțime totală13.5 "
Fază1
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1550/1300/1050
Dia de ax. Sheave End5 / 16 "
Dia de ax. Capătul roții5 / 16 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.5.1/3.3/1.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.4.7 / 2.4 / [șterge]
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.- / - / -
Control de viteza48C172
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților8.25 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)58.93
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 4HZ41 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Roată pentru ventilator de tip upblast 13-1/4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
Ventilator de tip upblast DAYTON 4HZ45 13-1/4 inch 115/230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€934.17
DAYTON 5DVP0 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61
DAYTON 5DVP6 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Roată 8-1/4 inch 115v
€1,041.36 /unitate