DAYTON 5DVP4 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZC

DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilator Roată 11 inch 115v

În stoc
Articol: AE3KZC Model: 5DVP4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,191.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
CFM @ 0.000-In. SP811/680/549
CFM @ 0.125-In. SP744/600/451
CFM @ 0.250-In. SP677/517/306
CFM @ 0.375-In. SP604/391 / -
CFM @ 0.500-In. SP501 / - / -
CFM @ 0.625-In. SP347 / - / -
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.09
Max. Temp admisie130 grade
Max. Amperi de operare2.44/1.82/1.48
CP motor1/15
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze3
Dia general.21 "
Inălțime totală13.375 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)9 1 2 x 9 1 2
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1550/1300/1050
Dia de ax. Sheave End1 / 2 "
Dia de ax. Capătul roții1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.7.6/5.4/3.9
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.7.5/5.4/4.2
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.7.4 / - / -
Control de viteza48C172
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9825
Înălțimea navei (cm)53.59
Lungimea navei (cm)62.48
Lățimea navei (cm)62.99
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 4HZ41 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Roată pentru ventilator de tip upblast 13-1/4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
Ventilator de tip upblast DAYTON 4HZ45 13-1/4 inch 115/230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€934.17
DAYTON 5DVN8 Roată pentru ventilator de tip upblast 8-1/4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP6 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,274.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilator Roată 11 inch 115v
€1,191.61 /unitate