APPROVED VENDOR Mini supapă cu bilă din alamă, FNPT x MNPT


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x MNPT , Material mâner: Nailon , Port: Redus , Material de etanșare: Nitril , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 1-Piece
StilModelMaterial de bilăTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
22FT07
AlamăPârghieWOG de 250 psi1 / 4 "0 de grade până la 160 de grade F€16.83
A
22FT06
AlamăPârghieWOG de 250 psi1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F€12.34
B
1PZB4
Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi3 / 8 "-40 grade până la 350 grade F€5.80
B
1PZB5
Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 2 "-40 grade până la 350 grade F€19.76
B
1PZB2
Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 8 "-40 grade până la 350 grade F€27.27
B
1PZB3
Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 4 "-40 grade până la 350 grade F€19.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?