Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PZB3 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP

APPROVED VENDOR 1PZB3 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 in

În stoc
Articol: AB2ZNP Model: 1PZB3
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
€19.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie stil intercambiabilă
Presiune maximăWOG de 450 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortRedus
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1PZB2 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 8 "-40 grade până la 350 grade F€27.27
Furnizor APROBAT 1PZB4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi3 / 8 "-40 grade până la 350 grade F€5.80
Furnizor APROBAT 1PZB5 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5Alamă cromatăPârghie stil intercambiabilăWOG de 450 psi1 / 2 "-40 grade până la 350 grade F€19.76
Furnizor APROBAT 22FT06 Mini supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06AlamăPârghieWOG de 250 psi1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F€12.34
Furnizor APROBAT 22FT07 Mini supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY 22FT07AlamăPârghieWOG de 250 psi1 / 4 "0 de grade până la 160 de grade F€16.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB3 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 in
€19.76 /unitate