IDEAL Tuburi termoretrabile cu perete greu


Filtru
Culoare: Negru , Material: Poliolefină reticulată , Max. Voltaj: 600V , Raport de micșorare: 3:1 , Temp. Gamă: -55 grade până la 110 grade F , Tip perete: Perete greu
StilModelID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
46-343
0.15 "0.4 "6"0.06 "12-6 AWG10€157.97
B
46-346
0.15 "0.4 "4ft0.06 "12-6 AWG5€372.40
C
46-348
0.24 "0.75 "9"0.09 "8 la 1/0 AWG5€108.44
D
46-350
0.24 "0.75 "4ft0.09 "8 la 1/0 AWG5€405.88
E
46-347
0.24 "0.75 "6"0.09 "8 la 1/0 AWG5€104.80
F
46-351
0.35 "1.1 "6"0.12 "2 la 4/0 AWG5€120.94
G
46-352
0.35 "1.1 "9"0.12 "2 la 4/0 AWG5€120.51
H
46-354
0.35 "1.1 "4ft0.12 "2 la 4/0 AWG5€481.46
I
46-356
0.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 până la 400 kcmil5€174.50
J
46-357
0.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 până la 400 kcmil10€435.15
K
46-358
0.47 "1.5 "4ft0.16 "3/0 până la 400 kcmil5€712.35
L
46-372
0.63 "2"4ft0.16 "250 până la 750 kcmil2€310.05
M
46-369
0.63 "2"9"0.16 "250 până la 750 kcmil5€242.87
N
46-371
0.63 "2"18 "0.16 "250 până la 750 kcmil4€292.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?