Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 46-348 Tub termocontractabil 0.75 inch Id Negru 9 inch Pk 5 | AF9CUU 29UJ88

IDEAL 46-348 Tub termocontractabil 0.75 inch ID negru 9 inch Pk 5

În stoc
Articol: AF9CUU Model: 46-348Crucea Ref: 29UJ88

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€116.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere0.24 "
ID înainte de micșorare0.75 "
Lungime9"
MaterialPoliolefină reticulată
Max. Voltaj600V
Raport de reducere3:1
Reducere temp.248 grade F
Temp. Gamă-55 grade până la 110 grade F
Grosimea peretelui după micșorare0.09 "
Tip de peretePerete greu
Gama de sârmă8 la 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917320000

Variante de produs

ProdusModelID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPkg. Cant.Preț
IDEAL 46-346 Tub termocontractabil 0.4 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft0.06 "12-6 AWG5€380.65
IDEAL 46-343 Tub termocontractabil 0.4 inch Id Negru 6 inch Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12-6 AWG10€173.89
Tub termocontractabil IDEAL 46-350 0.75 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft0.09 "8 la 1/0 AWG5€405.88
IDEAL 46-347 Tub termocontractabil 0.75 inch ID negru 6 inch Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 la 1/0 AWG5€112.76
IDEAL 46-354 Tub termocontractabil 1.1 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft0.12 "2 la 4/0 AWG5€502.57
IDEAL 46-351 Tub termocontractabil 1.1 inch Id Black 6 inch Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 la 4/0 AWG5€125.95
IDEAL 46-352 Tub termocontractabil 1.1 inch ID negru 9 inch Pk 5 | AF9CUX 29UJ91 46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 la 4/0 AWG5€120.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 46-348 Tub termocontractabil 0.75 inch ID negru 9 inch Pk 5
€116.00 /ambalaj