DAYTON Palanuri cu lanț montate cu cârlig electric, ridicare de 15 picioare


Filtru
frână: A incarca , Ambreiaj: Limitarea suprasolicitării , Culoare: Roșu , Configurație: Cârlig montat - fără cărucior , Control: Pandantiv cu buton , Cablu de control: 11 ft. , Finalizarea: Pulbere , Hz: 60 , lubrifiere: Unsoare , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Protectie termala: Da , Voltaj: 115
StilModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingClasificareAdâncimea locuințeiPreț (ex. TVA)
A
2GTC9
300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "€1,540.23
B
2GTD2
500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "€2,148.96
B
2GTD4
800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "€2,125.32
C
2GTD6
1000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "€4,549.01
C
2GXH1
1000 lb.101000 lb.18-5/16 "0.661H37-13/32 "€4,603.01
D
2GXH4
2000 lb.162000 lb.22-3/64 "11H38-37/64 "€4,632.53
E
2GTD8
2000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "€4,082.40
F
2GXH7
4000 lb.164000 lb.26-49/64 "12H38-37/64 "€5,880.03

Palanuri cu lanț montate cu cârlig electric, ridicare de 15 picioare

Palanele electrice cu lanț Dayton de 15 ft sunt ideale pentru ridicarea/coborârea mai rapidă a sarcinilor cu ajutorul tamburelor învelite cu lanțuri. Aceste palanuri de 15 picioare au un motor electric și un controler suspendat pentru ridicarea/coborârea și accelerarea/decelerarea vitezei de ridicare. Aceste palanuri electrice asigură protecție termică și sunt instalate pe o grindă laminată din oțel. Sunt integrate cu frâne electromagnetice, prevenind astfel căderea sarcinii în timpul ridicării. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste palanuri electrice cu lanț, disponibile în capacități de încărcare de 300, 500, 800, 1000, 2000 și 4000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?