SPEEDAIRE Chei pneumatice cu clichet, lungime de 10 inchi


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4.0 , Viteză liberă: 150 rpm , Lungime: 10 " , Max. Cuplu: 50 ft.- lb. , Presiune necesară: 90 psi , inversare: Da , Interval cuplu: 10 - 50 ft.- lb.
StilModelTaxăEpuizaManipulați materialulInaltimea capuluiȘef LățimeDimensiunea unității pătrateregulatorPreț (ex. TVA)
A
21AA67
GeneralFațăAluminiu2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nu€99.24
B
21AA66
GeneralFațăAluminiu2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nu€222.78
C
21AA63
IndustrialSpateAluminiu + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Da€196.82
D
21AA65
IndustrialSpateAluminiu + Grip2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Da€282.10

Chei pneumatice cu clichet, lungime de 10 inchi

Clichetele Speedaire sunt proiectate pentru a fi atașate la o sursă de aer presurizat pentru a înșuruba și slăbi șuruburile și piulițele. Au mai puține părți mobile și necesită mai puțină întreținere. Aceste clichete pot funcționa mai repede decât cheile fără clichet, ceea ce le face confortabil să rotească elementele de fixare în zone restrânse. Alegeți dintr-o gamă de aceste clichete cu aer, disponibile în opțiuni de lățime a capului de 1.625 și 1.75.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?