Conducte flexibile

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A411064€91.48
A411062€83.16
A411322€127.51
A411061€76.23
A411065€103.95
WESTAFLEX -

Conductă flexibilă neizolată

StilModelÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A25013"15ft€46.96
BW50213"30ft€119.16
A25054"15ft€56.04
BW50254"30ft€119.11
A25136"15ft€93.29
BW50336"30ft€183.29
BW25218"15ft€128.27
BW50418"30ft€236.04
BW504910 "30ft€277.11
BW505712 "30ft€305.86
StilModelÎn interiorul Dia.Max. Temp.Preț (ex. TVA)
A051025033"180 grade F€55.04
A051025044"180 grade F€58.78
A051025066"180 grade F€79.06
A051025088"180 grade F€101.78
A0510251010 "180 grade F€129.15
A0510251212 "180 F€155.86
A0510251414 "180 F€193.07
A0510251616 "180 F€240.73
A0510251818 "180 F€282.32
ATCO -

Conductă flexibilă izolată

StilModelÎn interiorul Dia.Valoarea izolațieiPresiune maximăMax. Temp.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A131025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "€124.75
B176025044"R 6.010 "WC180 F2"€102.59
C178025044"R 8.06 "WC140 F2.5 "€131.23
D130025044"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€81.79
D136025044"R 6.06 "WC180 F2"€109.23
B170025044"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€73.51
B170025066"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€87.01
D136025066"R 6.06 "WC180 F2"€128.67
A131025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "€168.42
D130025066"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€111.61
C178025066"R 8.06 "WC140 F2.5 "€151.00
B176025066"R 6.010 "WC180 F2"€117.66
A131025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "€210.55
C178025088"R 8.06 "WC140 F2.5 "€189.78
B176025088"R 6.010 "WC180 F2"€139.58
D136025088"R 6.06 "WC180 F2"€151.54
B170025088"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€106.86
D130025088"R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€123.60
D1300251010 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€163.67
A1310251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "€265.53
B1760251010 "R 6.010 "WC180 F2"€189.10
B1700251010 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€132.04
D1360251010 "R 6.06 "WC180 F2"€198.83
C1780251010 "R 8.06 "WC140 F2.5 "€212.06
D1300251212 "R 4.26 "WC180 grade F1.25 "€201.10
NORDFAB -

Conductă flexibilă

StilModelPreț (ex. TVA)
A8010005151€155.59
A8010005153€232.87
B8010005155€303.65
B8010005154€261.80
B8010005152€188.22
BROAN NUTONE -

Set de aerisire acoperiș Conductă flexibilă Lungime 8 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RVK1AAD2YAG€78.52
BROAN NUTONE -

Kit de aerisire perete Conductă flexibilă Lungime 5 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WVK2AAD2YAH€48.99
JOHNSON CONTROLS -

Term.Conectori, 2 Angle Fit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T-4002-123CR6ALH€32.99
WESTAFLEX -

Conductă flexibilă, 5 inchi dia, 30 ft lungime, 0.05% vapori, aluminiu, 500 grade F Temperatura maximă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5029CU9WFR€102.35

Conducte flexibile

Conducte flexibile conectează conductele sistemului de răcire și încălzire la unitățile de distribuție a aerului. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste conducte de la mărci precum Atco, Broan și Westaflex. Au o construcție din aluminiu/poliester metalizat pentru rezistență la umiditate, oxigen și radiații UV. Aceste conducte flexibile oferă un flux de aer maxim de 5000 fpm și sunt capabile să reziste la temperaturi și presiuni de până la 500 de grade F, respectiv 10 inchi WC. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conducte, disponibile în grosimi cuprinse între 0.125 și 2.5 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?