Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATCO 05102510 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 10 inchi | AC8ZMJ 3F336

ATCO 05102510 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 10 inci

În stoc
Articol: AC8ZMJ Model: 05102510Crucea Ref: 3F336
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
€122.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă neizolată
În interiorul Dia.10 "
Lungime25ft
MaterialPoliester metalizat, folie de aluminiu, poliester încapsulat și spirală din sârmă de oțel
Max. Flux de aer5000 fpm
Presiune maximă6 "WC
Max. Temp.180 grade F
Număr UPC50
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. scăzută. Deg. (-20 grade F)
    • Transmisie de vapori (0.05)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Temp.Preț
ATCO 05102503 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 3 inchi | AC8ZME 3F332 051025033"180 grade F€54.17
ATCO 05102504 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 4 inchi | AC8ZMF 3F333 051025044"180 grade F€58.60
ATCO 05102506 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 6 inchi | AC8ZMG 3F334 051025066"180 grade F€78.20
ATCO 05102508 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 8 inchi | AC8ZMH 3F335 051025088"180 grade F€99.75
ATCO 05102512 Conductă flexibilă neizolată cu diametrul de 12 inchi | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F€155.86
ATCO 05102514 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 14 inchi | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F€193.07
ATCO 05102516 Conductă flexibilă neizolată cu diametrul de 16 inchi | AE3LZY 5E292 0510251616 "180 F€240.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATCO 05102510 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 10 inci
€122.74 /unitate