Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATCO 05102506 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 6 inchi | AC8ZMG 3F334

ATCO 05102506 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 6 inci

În stoc
Articol: AC8ZMG Model: 05102506Crucea Ref: 3F334
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
€79.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă neizolată
În interiorul Dia.6"
Lungime25ft
MaterialPoliester metalizat, folie de aluminiu, poliester încapsulat și spirală din sârmă de oțel
Max. Flux de aer5000 fpm
Presiune maximă6 "WC
Max. Temp.180 grade F
Număr UPC50
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. scăzută. Deg. (-20 grade F)
    • Transmisie de vapori (0.05)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Temp.Preț
ATCO 05102503 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 3 inchi | AC8ZME 3F332 051025033"180 grade F€55.04
ATCO 05102504 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 4 inchi | AC8ZMF 3F333 051025044"180 grade F€58.78
ATCO 05102508 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 8 inchi | AC8ZMH 3F335 051025088"180 grade F€101.79
ATCO 05102510 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 10 inchi | AC8ZMJ 3F336 0510251010 "180 grade F€129.14
ATCO 05102512 Conductă flexibilă neizolată cu diametrul de 12 inchi | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F€155.86
ATCO 05102514 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 14 inchi | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F€193.07
ATCO 05102516 Conductă flexibilă neizolată cu diametrul de 16 inchi | AE3LZY 5E292 0510251616 "180 F€240.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATCO 05102506 Conductă flexibilă neizolată cu diametru de 6 inci
€79.06 /unitate