Uscătoare regenerante de aer comprimat

Filtru

Uscătoarele cu aer comprimat cu deshidratare regenerativă sunt folosite pentru a îndepărta umezeala din aer și sunt potrivite pentru utilizare cu sisteme de instrumentare și control, echipamente de vopsire și vopsire prin pulverizare și unelte pneumatice.
INGERSOLL-RAND -

Uscătoare de aer comprimat

Uscatoarele cu compresor de aer de la Ingersoll Rand sunt proiectate pentru a suprima punctul de roua al aerului comprimat prin eliminarea umezelii din acesta inainte ca aerul sa se condenseze intr-un lichid nociv. Aceste uscătoare oferă filtrare în mai multe etape pentru a îndepărta contaminanții reziduali și pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și calitatea produsului. Designul lor eficient din punct de vedere energetic prezintă un sistem de refrigerare combinat cu masa termică pentru a stoca eficient energia rece. Aceste uscătoare sunt echipate cu un controler cu microprocesor ușor de utilizat pentru a obține control maxim asupra funcționării uscătorului în timp ce monitorizează condițiile curente. Uscătoarele Ingersoll au mai multe afișaje de alarmă pentru a minimiza timpul de nefuncționare și modul de economisire a energiei pentru oprirea automată. Unele modele vin cu separare centrifugă pentru a separa și îndepărta umezeala din aerul răcit. Alegeți dintr-o gamă largă de uscătoare cu aer comprimat Ingersoll Rand, disponibile în modele monofazate și trifazate pe Raptor Supplies.

StilModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AHL3001H00AA-30032 "---1-€28,432.69
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-€24,153.90
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-€23,743.36
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.06
AHL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
AHL5001H00AA-50040 "---1-€38,333.68
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-€55,162.87
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-€32,099.23
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-€60,592.72
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-€45,909.47
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13/4 "NPT€11,093.01
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€14,399.32
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13/4 "NPT€9,959.18
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€7,784.81
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€5,395.00
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11/2 "NPT€4,420.15
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13/8 "NPT€2,323.89
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€6,341.59
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13/8 "NPT€2,457.58
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11/2 "NPT€4,240.07
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13/8 "NPT€2,928.06
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13/4 "NPT€6,766.16
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "3Flanșă de 4".€56,060.53
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€29,145.75
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€25,677.61
StilModelPreț (ex. TVA)
A53RG62€5,298.35
A53RG64€6,558.02
A53RG67€8,520.24
A53RG68€9,286.42
A53RG65€7,414.18
A53RG60€3,929.56
A53RG69€10,258.68
A53RG70€11,382.01
A53RG63€5,970.94
A53RG66€7,560.30
A53RG61€4,506.70
A53RG71€16,020.61

Întrebări Frecvente

Cum aleg dimensiunea potrivită a uscătorului cu aer comprimat cu deshidratant regenerativ pentru aplicația mea?

Luați în considerare factori precum debitul și presiunea aerului comprimat, nivelul de umiditate din aer comprimat și punctul de rouă dorit.

Cum să întreținem uscătoarele de aer cu deshidratare regenerativă?

Întreținerea regulată a acestor uscătoare cu aer comprimat implică verificarea și înlocuirea materialului desicant, curățarea și inspectarea supapelor și conductelor, verificarea și înlocuirea filtrelor și monitorizarea performanței uscătorului.

Cum se asigură siguranța în timpul procesului de regenerare?

  • Materialul desicant se încălzește în timpul procesului de regenerare, manipulați-l cu precauție.
  • Asigurați o ventilație adecvată a aerului cald folosit pentru regenerare.

Cum determin punctul de rouă adecvat pentru aplicația mea de aer comprimat?

Punctul de rouă corect pentru orice aplicare a aerului comprimat depinde de sensibilitatea echipamentului sau a procesului la umiditate, de condițiile de mediu și de cerințele de siguranță și calitate.

Care este diferența dintre un uscător de aer încălzit și cel fără căldură?

Uscătoarele cu desicant încălzite folosesc căldură, în timp ce uscătoarele fără căldură folosesc aer uscat (generat de acestea) pentru a îndepărta vaporii de apă din materialul desicant.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?