INGERSOLL-RAND HL10001H00AA Uscător de aer Desicant 1000 Cfm 150 CP | AC2DCZ 2HUD4

INGERSOLL-RAND HL10001H00AA Uscător de aer desicant 1000 Cfm 150 CP

Element: AC2DCZ Model: HL10001H00AACrucea Ref: 2HUD4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€61,910.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
CFM1000
Supapă de controlNesub lubrifiat
Ciclu10 minute
Adâncime51 "
Punct de condensare-40 grade F
Amplificatori de încărcare completă4.0
Înălţime88 "
Hz60
Capacitate debit admisie @ 100 PSI1000
Intrare / ieșire NPTF (In.)3
Clasa ISO2
Max. Temperatura ambientală.120 F
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Capacitate debit de ieșire @ 100 PSI850.0
Fază1
Cadere de presiune3 psi
Tipdesicant
Voltaj115
Lăţime64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1006.65
Înălțimea navei (cm)236.22
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)165.1
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Panou de control (microprocesor cu capacitate MODBUS)
    • Difuzor (detașabil, curățabil)
    • Pentru Air Comp. HP (150)
    • Min. Presiunea de lucru (PSI) (75)

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Uscător de aer Deshidratant 120 Cfm 30 CP | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€23,079.10
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Uscător de aer Deshidratant 160 Cfm 40 CP | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,739.98
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Uscător de aer Desicant 200 Cfm 50 CP | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Deshidratant 250 Cfm 60 CP | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Deshidratant 300 Cfm 60 CP | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Deshidratant 400 Cfm 100 CP | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
Uscător de aer INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Deshidratant 500 Cfm 150 CP | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND HL10001H00AA Uscător de aer desicant 1000 Cfm 150 CP
€61,910.61 /unitate