DAYTON Mixere cu tambur, 1/2 CP, oțel inoxidabil 316


Filtru
Motor: 115 la 230V monofazat , Tip motor: TEFC Electric , Utilizare recomandată: Presiune și consum de aer recomandate 10 până la 20 CFM @ 20 până la 40 psi , Diametru arbore: 5 / 8 " , Material arbore: 316 oțel inoxidabil
StilModelHPRPM maxLungimea axuluiTipPreț (ex. TVA)
A
32V135
1/2172532 "Suport lateral€1,179.12
B
32V123
1/2200032 "Bung Intrând€1,466.11
C
32V136
1/2172529 "Bung Intrând€1,275.36
D
32V124
1 / 4 la 1 / 2200032 "Bung Intrând€1,113.16

Mixere cu tambur, 1/2 CP, oțel inoxidabil 316

Mixerele cu tambur Dayton sunt proiectate pentru a amesteca conținutul unui rezervor și a face un amestec omogen. Sunt potrivite pentru amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută. Ele dizolvă concentrații scăzute de solide în apă, uleiuri ușoare și siropuri. Aceste mixere cu tambur au un arbore reglabil pentru amestecare și se montează cu ușurință peste capul altei tobe. Alegeți între variantele de mixer cu tambur cu intrare în bung și montat lateral, disponibile pe Raptor Supplies..

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?